16 EWR(M17) Digital caliper IP67 200 mm flat depth rod, with calibration

Nr art.: 4103304KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość część pojedyncza
Odczyt 0,01 mm
Granica błędu 0,03 mm
Stopień ochrony IP IP67
Przełączalny odczyt tak
kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Oznaczenie producenta 16 EWR
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
z głębokościomierzem tak
Regulacja dokładna nie
Rolka napędowa nie
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Funkcja preset tak
Układ Stand-by tak
Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby tak
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103304KAL
EAN / GTIN 4059192058289
Numer producenta 4103304KAL
Numer L L40080 3083
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Locking screw above
  • Lapped guideway
  • Measuring blade for inside measurements
  • Slide and beam made of hardened stainless steel
  • Step measuring function
  • Immediate measurements due to the Reference System
  • Raised guideway for the protection of the scale
  • Excellent resistance against dust, coolants and lubricants
  • Dirt wipers are integrated in the slide

Opis:

Digital caliper MarCal 16 EWR Measuring range: 0 - 200 mm
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Depth measurement: angular
  • Data interface: without
  • Friction wheel:
  • IP protection class: IP 67

Cecha szcz.:

  • function: Counting direction reversal
  • function: RESET (zeroing the display)
  • function: PRESET (dimensional presetting)
  • function: ON/OFF
  • Data interface: Without
  • function: mm/inch
  • Calibration type: with calibration
  • Product group name: Caliper gauge
  • Product group name: MarCal
  • function: LOCK function (keypad lock)
  • Friction wheel: false
  • Depth measurement: angular
  • Product name: Digital caliper gauge
  • Battery type: CR 2032 (3V Lithium)
  • function: AUTO-ON / OFF
  • Product type: 16 EWR
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Measuring range: 0 - 8″
  • Measuring range: 0 - 200 mm
  • Error limit inch: .001″
  • Dimension d in mm: 285 mm
  • Dimension b in mm: 50 mm
  • Dimension c in mm: 19 mm
  • Dimension e in mm: 16 mm
  • Digit height: 11 mm
  • Dimension a in mm: 10 mm
  • Error limit (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1