• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

16 EWR DIGITAL CALIPER, 6″/150 W/OP,FLT ROD, IP67, FR WHEEL

Nr art.: 4103067
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria MarCal
Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Granica błędu 0,03 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Rolka napędowa tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8,5 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Norma ISO 13385
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103067
EAN / GTIN 4059192002237
Numer producenta 4103067
Numer L L40080 802
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Locking screw above
  • Lapped guideway
  • Measuring blade for inside measurements
  • Slide and beam made of hardened stainless steel
  • Step measuring function
  • Immediate measurements due to the Reference System
  • Raised guideway for the protection of the scale
  • Excellent resistance against dust, coolants and lubricants
  • Dirt wipers are integrated in the slide

Opis:

Digital caliper MarCal 16 EWR Measuring range: 0 - 150 mm
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Depth measurement: square
  • Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Friction wheel: true
  • IP protection class: IP 67

Cecha szcz.:

  • Data interface: USB A
  • Product type: 16 EWR
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Measuring range: 0 - 6″
  • Measuring range: 0 - 150 mm
  • Error limit inch: .001″
  • Dimension d in mm: 235 mm
  • Dimension b in mm: 40 mm
  • Dimension c in mm: 16 mm
  • Dimension e in mm: 16 mm
  • Dimension a in mm: 10 mm
  • Digit height: 8.5 mm
  • Error limit (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal" Zobacz wszystkie