{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 16 FN | |
| Obal | Pouzdro | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| kalení | ano | |
| Měřicí plocha | kalené | |
| Mez chyby | 0,05 mm | |
| Odečet | 0,05 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Tvar hloubkoměru | hranatý | |
| Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
| Vedení | Zvýšená vodicí drážka | |
| Tabulka závitů | Tabulka posuvných měřidel | |
| Měřicí technika | Analogová | |
| Provedení čtecích dílů | Matné chromování | |
| Norma | výrobní norma | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 4100420 | |
| EAN / GTIN | 4059192001537 | |
| Číslo výrobce | 4100420 | |
| L-číslo | L40080 275 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |