16 EWR-NA Digital Caliper 150 mm/6″ Data w.DC

Nr art.: 4103074DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta 16 EWR-NA
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX); stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak; zak
Powierzchnia pomiarowa hartowana; hartowana
Odczyt 0,01 mm; 0,01 mm
Odczyt 0,001 cal; 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm; 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm; 150 mm
Z głębokościomierzem nie; nie
Ustalenie Śruba ustalająca górna; Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica; Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy; Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna; Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock; System MAHR Reference-Lock
Układ Stand-by zak; zak
Automatyczne wyłączanie zak; zak
Ablesung umschaltbar zak; zak
Złącze Złącze Digimatic; Złącze USB; Złącze Digimatic; Złącze USB; Złącze Digimatic; Złącze USB; Złącze Digimatic; Złącze USB
Norma norma zakładowa; norma zakładowa
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta; Protokół kontroli producenta
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne; Suwmiarka wykonanie specjalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103074DKS
EAN / GTIN 4059192002305
Numer producenta 4103074DKS
Numer L L40080 5057
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital special calipers MarCal 16 EWR-NA
Measuring range: 0 - 150 mm
Resolution mm/inch: 0,01 / .0005″
Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP protection category: IP 67
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, case