16 FN Şubler 150 mm Nonius 0,05 mm

Cod articol.: 4100420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 10,05 € /buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului 16 FN
Ambalaj Husă
Material oţel superior (INOX)
călit Da
Suprafaţă de măsurare călit
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma pătrat
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tehnică de măsurare Analog
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard normă de fabricație
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 4100420
EAN / GTIN 4059192001537
Număr producător 4100420
L-Număr L40080 275
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Noniu și scală pentru citire fără strălucire, cromate mate
  • Șurub de fixare în partea superioară
  • Suprafețe de măsurare din oțel inoxidabil, călite
  • Lame de măsurare pentru măsurare internă
  • Slider și șină călite, inoxidabile
  • Dispozitiv de măsurare în trepte
  • Căișete de ghidare înălțate pentru protejarea scării

Descriere:

16 FN Calibru cu afișare a scalei
  • Șurub de fixare în partea superioară Domeniu de măsurare: 0 - 150 mm
  • Valoare neonică mm: 0,05 mm /
Conţinut: Masă de filetare, etui.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Etalon cu afișaj pe scară
  • Denumirea grupului de produse: Etalon de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarCal
  • Măsurarea adâncimii: unghiulară
  • Tipul de produs: 16 FN
  • Domeniul de măsurare: 0 - 150 mm
  • Dimensiunea d în mm: 228 mm
  • Dimensiunea b în mm: 40 mm
  • Dimensiunea c în mm: 16 mm
  • Dimensiunea e în mm: 16 mm
  • Dimensiunea a în mm: 10 mm
  • Dimensiunea f în mm: 3.8 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.05 mm
  • Valoare vernier mm: 0.05 mm

Standard:

Standard de fabrică