• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

16 EWRi-BA Digital Caliper 10-210 mm iwi w.c.

Nr art.: 4103384KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Seria MarCal
Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta 16 EWR; 16 EWRi
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Granica błędu 0,03 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 10 mm
Maks. zakres pomiarowy 210 mm
Z głębokościomierzem tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Funkcja preset tak
Układ Stand-by tak
Automatyczne wyłączanie tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Złącze MAHR i-wi-Funksystem
Czas pracy 2 000 h
Norma ISO 13385
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103384KAL
EAN / GTIN 4059192057282
Numer producenta 4103384KAL
Numer L L40080 107711
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital special calipers MarCal 16 EWRi-BA
Measuring range: 10 - 210 mm
Resolution mm/inch: 0,01 / .0005″
Data interface: Integrated Wireless
IP protection category: IP 67
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, case

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal" Zobacz wszystkie