16 FN suwmiarka 200 mm, noniusz 1/128″/0,05 mm

Nr art.: 4100401
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Odczyt 0,05 mm
Granica błędu 0,05 mm
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma norma zakładowa
Materiał stal szlachetna (INOX)
Oznaczenie producenta 16 FN
Opakowanie Etui
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Tabela gwintów Tabela suwmiarki
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4100401
EAN / GTIN 4059192001513
Numer producenta 4100401
Numer L L40080 517
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Noniusz i skala zapewniające odczyt bez odblasków, z matowym chromowaniem
  • Śruba ustalająca górna
  • Powierzchnie pomiarowe ze stali nierdzewnej, hartowane
  • Ostrza pomiarowe do pomiarów wewnętrznych
  • Zasuwnica i szyna hartowane, nierdzewne
  • Urządzenie do pomiaru stopni
  • Podwyższone prowadnice chroniące skalę

Opis:

16 FN suwmiarka z podziałką
  • Śruba blokująca w górnej części zakresu pomiarowego: 0–200 mm
  • Wartość na skali mm: 0,05 mm / 1/128″
zakres dostawy: Tabela gwintów, etui

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Suwmiarka z podziałką
  • Nazwa grupy produktów: Suwmiarki
  • Nazwa grupy produktów: MarCal
  • Wymiar głębokości: kątowy
  • Rodzaj produktu: 16 FN
  • Wartość noniusza w calach: 1/128 cala
  • Zakres pomiarowy: 0–8″
  • Zakres pomiarowy: 0–200 mm
  • Granica błędu w calach: .002″
  • Wymiar d w mm: 290 mm
  • Wymiar b w mm: 50 mm
  • Wymiar c w mm: 19 mm
  • Wymiar e w mm: 17 mm
  • Wymiar a w mm: 14 mm
  • Wymiar f w mm: 3,8 mm
  • Tolerancja błędu (mm): 0,05 mm
  • Wartość na skali mm: 0,05 mm

Norma:

norma zakładowa