16 FN Pocket Vernier Caliper 300 mm, vernier 1/128″/0,05mm

Nr art.: 4100402
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria MarCal
Oznaczenie producenta 16 FN
Opakowanie Etui
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Granica błędu 0,05 mm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Tabela gwintów Tabela suwmiarki
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt nie
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4100402
EAN / GTIN 4059192001520
Numer producenta 4100402
Numer L L40080 1074
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Vernier and scale have a satin chrome finish for glare free reading
  • Locking screw above
  • Measuring surfaces made of steel
  • Measuring blade for inside measurements
  • Slide and beam made of hardened stainless steel
  • Step measuring function
  • Raised guideway for the protection of the scale

Opis:

16 FN Caliper with scale display
  • Fixing screw on top Measuring range: 0 - 300 mm
  • Nonius value mm: 0.05 mm / 1/128″
Scope of delivery: Thread table, case

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Caliper with scale display
  • Product group name: Caliper gauge
  • Product group name: MarCal
  • Depth measurement: angular
  • Product type: 16 FN
  • Vernier value inch: 1/128″
  • Measuring range: 0 - 300 mm
  • Measuring range: 0 - 12″
  • Error limit inch: .002″
  • Dimension d in mm: 404 mm
  • Dimension b in mm: 64 mm
  • Dimension c in mm: 23 mm
  • Dimension e in mm: 20 mm
  • Dimension a in mm: 16 mm
  • Dimension f in mm: 4.8 mm
  • Error limit (mm): 0.05 mm
  • Vernier value mm: 0.05 mm

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal" Zobacz wszystkie