Opakowanie ekonomiczne zawierające 5 szt. zabezpieczeń śrub 2GP90

Nr art.: GG8063 50
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 1247,67 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość (ml) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta 2GP90
Kolor Zielony
Temperatura przechowywania od 5 °C
Temperatura przechowywania do 23 °C
Trwałość od daty produkcji 24 miesiąc
Rozmiar gwintu maks. M6
Demontaż Zwykłym narzędziem
Do materiału metal
Baza chemiczna Metakrylan
Postać chemiczna W postaci ciekłej
Pojemność 50 ml
Gęstość 1,08 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna 10 mPas
Maks. lepkość dynamiczna 20 mPas
Klasa wytrzymałości Średnia wytrzymałość
Min. odporność na odkształcanie ręczne po 40 min
Maks. odporność na odkształcanie ręczne po 60 min
Pewność działania po min. 300 min
Pewność działania po maks. 480 min
Min. moment zrywający 10 Nm
Maks. moment zrywający 15 Nm
Temperatura zapłonu 100 °C
Min. zakres temperatur -55 °C
Maks. zakres temperatur 180 °C
Zakres zastosowania Uszczelnianie gwintu; Wstępnie montowane połączenia śrubowe; Zastosowanie uniwersalne; zabezpieczenie śrub
Właściwości Fluoryzuje w świetle UV; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu
Rodzaj produktu zabezpieczenie śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG8063 50
EAN / GTIN 4067263136446
Numer producenta GG8063 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zabezpieczanie śrub zapobiega niepożądanemu rozłączeniu i poluzowaniu połączeń śrubowych. Jednoskładnikowe anaerobowe środki do zabezpieczania śrub nadają się do wszystkich rodzajów ikształtów gwintów. Uszczelniają połączenia śrubowe. Niezawodnie zapobiega zapieczeniu.
Typ 2GP90 średnia siła wiązania. Niezawodne uszczelnianie obudów z żeliwa i spoin. Również do późniejszego zabezpieczania i mocowania niewielkich śrub i elementów cylindrycznych.

Zastosowanie:

Niska siła wiązania − możliwość łatwego oddzielenia zwykłym narzędziem. Średnia siła wiązania − oddzielenie zwykłym narzędziem nadal możliwe. Wysoka siła wiązania − oddzielenie możliwe wyłącznie narzędziem specjalnym lub przez podgrzanie (>150°C).

W dostawie:

5 sztuk zabezpieczenia do śrub 50 ml nr 088063 w wybranej wersji.

Wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "GreenPlus" Zobacz wszystkie