Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-E, alkaliczny, emulgujący, Treść: 5l

Nr art.: 088016 5
Cena za 1 sztuka (PLN 51,09 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
204 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Treść (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przemysłowy środek czyszczący
Rodzaj pojemnika kanistry
Zawartość 5 000 ml
Wartość pH 11
Właściwości Biodegradowalne; nie wymaga specjalnego oznakowania
Oznaczenie producenta Sonic Cleaner AL-E
Kolor Białe
Seria GreenPlus
Opakowanie luzem
Min. temperatura przechowywania 20 °C
Maks. temperatura przechowywania 80 °C
Platformy ciekły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088016 5
EAN / GTIN 4067263733126
Numer producenta 088016 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus – największa wydajność z maksymalną elastycznością. Pracujesz ze złożonymi geometriami obrabianych przedmiotów i wrażliwymi powierzchniami? W takim razie seria Sonic Cleaner jest stworzona dla Ciebie. Zaprojektowana specjalnie do systemów ultradźwiękowych linia środków czyszczących GARANT GreenPlus zawiera alkaliczne, kwasowe i neutralne środki czyszczące do rozmaitych materiałów i zastosowań. W zależności od wymagań i zabrudzenia, silnie skoncentrowane środki czyszczące można rozcieńczać i są skuteczne już w temperaturze pokojowej. Umożliwia to optymalne wykorzystanie produktu. Ponadto długa trwałość pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkie preparaty Sonic Cleaner nie wymagają specjalnego oznakowania, są biodegradowalne, wolne od VOC i nie zawierają krzemianów. Gwarancja łatwego stosowania w zakładzie, ochrony pracowników oraz środowiska.
Sonic Cleaner AL-E, alkaliczny emulgujący koncentrat czyszczący do uniwersalnych zastosowań ultradźwiękowych przy wysokiej kompatybilności materiałowej. Emulgujący środek czyszczący, oczyszczony olej rozchodzi się w kąpieli czyszczącej i miesza się z zawartym w niej płynem, co zapewnia czyste wyjmowanie elementu.

Zastosowanie:

Do ultradźwiękowych urządzeń do czyszczenia.
Emulsje, oleje, tłuszcze, smary stosowane przy ciągnieniu, środki antykorozyjne, pył szlifierski, sadza, atramenty, tonery, środki do docierania i polerowania.

Pasuje do:

Wszystkie typowe materiały, takie jak żelazo i metale nieżelazne, szkło, plastik, ceramika, guma. Wysoka kompatybilność materiałowa – w przypadku delikatnych powierzchni konieczna uprzednia kontrola.