{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie |
GreenPlus
|
|
| Denumirea producătorului |
2GP90
|
|
| Culoarea |
verde
|
|
| Valabilitate de la data producţiei |
24 luni
|
|
| Dimensiune filet max. |
M6
|
|
| Demontarea |
Cu sculă normală
|
|
| Recomandat pentru material |
metal
|
|
| Bază chimică |
Metacrilat
|
|
| Formă chimică |
Lichid
|
|
| Cantitate de umplere |
50 ml
|
|
| Densitate |
1,08 g/cm3
|
|
| Viscozitate dinamică min. |
10 mPas
|
|
| Viscozitate dinamică max. |
20 mPas
|
|
| Clasă de rezistenţă |
Rezistenţă medie
|
|
| Forța mâinii după min. |
40 min
|
|
| Forța mâinii după max. |
60 min
|
|
| Rezistență funcțională după min. |
300 min
|
|
| Rezistență funcțională după max. |
480 min
|
|
| Cuplu de rupere min. |
10 Nm
|
|
| Cuplu de rupere max. |
15 Nm
|
|
| Punct de aprindere |
100 °C
|
|
| Interval de temperatură min. |
-55 °C
|
|
| Interval de temperatură max. |
180 °C
|
|
| Domeniu de utilizare |
Domeniu de utilizare universal; Material pentru etanşarea fileturilor; adeziv pentru fixarea şuruburilor; Îmbinări filetate premontate
|
|
| Caracteristici |
Etanş; Fluorescent la radiaţie UV; Fără marcare; Împiedică înţepenirea
|
|
| Temperatură min. de depozitare |
5 °C
|
|
| Temperatură max. de depozitare |
23 °C
|
|
| Tip produs |
adeziv pentru fixarea şuruburilor
|
| Cod articol | GG8063 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263136446 | |
| Număr producător | GG8063 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |