{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | GreenPlus | |
| Denominazione originale prodotto | 2GP90 | |
| Colore | verde | |
| Temperatura di stoccaggio da | 5 °C | |
| Temperatura di stoccaggio fino a | 23 °C | |
| Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
| Misura del filetto max. | M6 | |
| Smontaggio | Con attrezzo standard | |
| Per materiale | metallo | |
| Base chimica | Metacrilato | |
| Forma chimica | Es. liquida | |
| Capacità | 50 ml | |
| Spessore | 1,08 g/cm3 | |
| Viscosità dinamica min. | 10 mPas | |
| Viscosità dinamica max. | 20 mPas | |
| Classe di resistenza | Resistenza media | |
| Resistenza manuale dopo min. | 40 min | |
| Resistenza manuale dopo max. | 60 min | |
| Resistenza funzionale dopo min. | 300 min | |
| Resistenza funzionale dopo max. | 480 min | |
| Momento di scollamento min. | 10 Nm | |
| Momento di scollamento max. | 15 Nm | |
| Punto di infiammabilità | 100 °C | |
| Campo di impiego della temperatura min. | -55 °C | |
| Campo di impiego della temperatura max. | 180 °C | |
| Campo di impiego | Giunti a vite premontati; Per sigillare filetti; Uso universale; serrafiletti | |
| Caratteristica | Es. sigillante; Fluorescenza ai raggi UV; Possibilità di distacco con attrezzi normali | |
| Tipo di prodotto | serrafiletti |
| Codice articolo | GG8063 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263136446 | |
| Codice del produttore | GG8063 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |