{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | GreenPlus | |
| Producentbetegnelse | 2GP90 | |
| Farve | grøn | |
| Opbevaringstemperatur fra | 5 °C | |
| Opbevaringstemperatur op til | 23 °C | |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
| Gevindstørrelse maks. | M6 | |
| Afmontering | med normalt værktøj | |
| Egnet til materiale | metal | |
| Kemisk basis | methakrylat | |
| Kemisk form | flydende | |
| Påfyldningsmængde | 50 ml | |
| Tæthed | 1,08 g/cm3 | |
| Dynamisk viskositet min. | 10 mPas | |
| Dynamisk viskositet maks. | 20 mPas | |
| Styrkeklasse | mellemfast | |
| Håndfasthed efter min. | 40 min | |
| Håndfasthed i henhold til maks. | 60 min | |
| Funktionel styrke efter min. | 300 min | |
| Funktionel styrke til maks. | 480 min | |
| Brydningsmoment min. | 10 Nm | |
| Brydningsmoment maks. | 15 Nm | |
| Flammepunkt | 100 °C | |
| Temperaturområde min. | -55 °C | |
| Temperaturområde maks. | 180 °C | |
| Brugsområde | formonterede skrueforbindelser; gevindtætning; skruesikring; til allround anvendelse | |
| Egenskab | fluorescerende under UV-lys; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast; tætning | |
| Produkttype | skruesikring |
| Artikelnummer | GG8063 50 | |
| EAN/GTIN | 4067263136446 | |
| Producentnummer | GG8063 50 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |