{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Chemický podklad | Metakryláty | |
| Dynamická viskozita | 10 mPas - 20 mPas | |
| Tesnosť | 1,08 g/cm3 | |
| Tvar | tekuté | |
| Bod vzplanutia | 100 °C | |
| Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 180 °C | |
| Pevnosť bez fixácie podľa | 40 min - 60 min | |
| Funkčná pevnosť podľa | 5 h - 8 h | |
| Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; tesniace | |
| Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
| vhodné pre materiál | Kov | |
| vhodné pre rozsah použitia | tesnenie závitov v tycinke; Lepidlá na poistky skrutky; univerzálne použitie; vopred namontované skrutkové spojenia | |
| pre veľkosť závitu M do | M6 | |
| Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
| minimálny odtrhávací moment | 10 Nm - 15 Nm | |
| Farba | zelená | |
| Objem náplne | 50 ml | |
| Teplota skladovania | 5 °C - 23 °C | |
| Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
| Séria | GreenPlus | |
| Druh produktu | Lepidlá na poistky skrutky |
| Číslo položky | GG8063 50 | |
| EAN/GTIN | 4067263136446 | |
| Číslo výrobcu | GG8063 50 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |