Voordeelsverpakking schroefborging 2GP90

Artikelnummer: GG8063 50
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (417,33 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Methacrylate
Dynamische viscositeit 10 mPas - 20 mPas
Dichtheid 1,08 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 40 min - 60 min
Volledig uitgehard na 5 h - 8 h
Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; afdichtend
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefdraadafdichting; Schroefborging; universeel inzetbaar; voorgemonteerde schroefverbindingen
Voor draadafmeting M tot M6
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 10 Nm - 15 Nm
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Serie GreenPlus
Producttype Schroefborging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG8063 50
EAN/GTIN 4067263136446
Nummer fabrikant GG8063 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.
Type 2GP90 middelsterk. Betrouwbare afdichting van gietbehuizingen en lasnaden. Ook voor het naderhand borgen en bevestigen van kleine schroeven en cilindrische onderdelen.

Kenmerk:

Inhoud 3 stuks

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Tip:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "GreenPlus" Bekijk alles