• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Nauszniki kapsułowe GARANT GreenPlus, typ: 33

Nr art.: 097772 33
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 556 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria GreenPlus
Część opisana, Czarny głęboki Bügel; Innenseite der Muscheln; Verbindungselemente
Część opisana, Niebieski brylantowy Schallschutzmuscheln
Oznaczenie producenta GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz, Typ: 33
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Niebieskie; Czarny
Wariant Pałąki na głowę
Materiał kabłąka Drut ze stali stopowej
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 33 dB
Norma EN 352-1
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Kategoria ochrony ŚOI III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097772 33
EAN / GTIN 4067263105961
Numer producenta 097772 33
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przyjazne dla środowiska rozwiązanie bez kompromisu w zakresie stabilności i designu: nauszniki kapsułowe GARANT GreenPlus zawierają ponad 60% materiałów pochodzących z recyklingu w tworzywie ABS kapsuły. Istnieje możliwość zastąpienia wkładek amortyzujących i pierścieni uszczelniających zestawem higienicznym (art. nr 097782 rozm. 1): Zapewnia to długofalowe utrzymanie skuteczności, przedłuża żywotność i obniża ryzyko infekcji wskutek zanieczyszczeń.
Nauszniki kapsułowe z wytrzymałym pałąkiem ze stali nierdzewnej i wygodną wyściółką. Dzięki regulowanemu pałąkowi na głowę zapewniają niezawodną ochronę i jednocześnie wysoki komfort. Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w tworzywie ABS: 63 %
SNR = 33 dB (H = 36 dB; M = 31 dB; L = 23 dB).

Wskazówka:

Zestaw higieniczny dostępny pod nr. 097782 rozm. 1.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do zastosowania w przypadku niezgodności wkładek stoperowych lub gdy wymagane jest częste zakładanie i ściąganie ochrony słuchu.
  • Optymalny efekt ochronny uzyskuje się tylko po osiągnięciu przy uchu użytkownika resztkowego poziomu dźwięku w zakresie od 70 dB do 80 dB. Po odliczeniu standardowego odchylenia od średniej wartości izolacji akustycznej otrzymuje się zakładaną wartość ochrony rozważanej ochrony słuchu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nauszniki kapsułowe utrudniają zlokalizowanie źródła dźwięku. Nie stosować, jeśli konieczne jest lokalizowanie dźwięków.
  • Nie stosować ochrony słuchu w połączeniu z ochroną głowy i okularami.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Pokrycie poduszek uszczelniających pokrowcami higienicznymi może pogorszyć parametry akustyczne nauszników kapsułowych.
  • Produkt ten może ulec uszkodzeniu wskutek działania określonych substancji chemicznych. Szczegółowych informacji na ten temat udziela producent.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "GreenPlus" Zobacz wszystkie