Casque antibruit GARANT GreenPlus, Type: 33

Réf.: 097772 33
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 442 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu brillant
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Bügel; Innenseite der Muscheln; Verbindungselemente
Pièce décrite, Bleu brillant Schallschutzmuscheln
Série GreenPlus
Référence fabricant GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz, Typ: 33
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Variante serre-têtes
Matériau branches fil d’acier inoxydable
Matériau casque copolymère d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Couleur bleu; noir
Type de produit casque antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 33 dB
Norme EN 352-1
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 097772 33
EAN / GTIN 4067263105961
Réf. fabricant 097772 33
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Solution respectueuse de l’environnement sans compromis sur la robustesse et le design: Le casque antibruit GARANT GreenPlus contient plus de 60% de matériaux recyclés dans le plastique ABS robuste des coquilles. Il est possible de remplacer les coussinets et les bagues d’étanchéité par le kit d’hygiène (code art. 097782 réf. 1), ce qui permet de préserver durablement les performances de protection, de prolonger la durée de vie du casque et de réduire le risque d’infection par contamination.
Casque antibruit avec arceau robuste en acier inoxydable avec rembourrage confortable. Grâce à l’arceau réglable, il offre une protection fiable et un grand confort. Part de matériaux recyclés dans le plastique ABS: 63 %
SNR = 33 dB (H = 36 dB; M = 31 dB; L = 23 dB).

Remarque(s):

Kit d’hygiène disponible sous le code art. 097782 réf. 1.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour une utilisation en cas d’intolérance au port de bouchons antibruit ou de mises en place et de retraits fréquents de la protection auditive.
  • Un effet protecteur optimal est assuré uniquement lorsqu’un niveau sonore résiduel effectif de 70 à 80 dB est atteint au niveau de l’oreille. La déduction de l’écart type de la valeur moyenne d’isolation acoustique donne l’effet protecteur supposé de la protection auditive considérée.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Le port d’un casque antibruit rend difficile la localisation des sources sonores. Ne pas utiliser lorsqu’une bonne écoute directionnelle est nécessaire.
  • Ne pas combiner la protection auditive avec un casque et des lunettes.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • La mise en place de housses hygiéniques sur les coussinets d’étanchéité peut nuire aux performances acoustiques du casque antibruit.
  • Ce produit peut occasionner des troubles en raison de la présence de substances chimiques. Pour plus d’informations, contacter le fabricant.