GARANT GreenPlus fültok, Típus: 33

Cikkszám: 097772 33
Kedvezmény
24,66 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 246 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GreenPlus
SNR érték (szigetelő érték) 33 dB(A)
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Termék fajtája Fültok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097772 33
EAN / GTIN 4067263105961
Gyártó száma 097772 33
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Környezetbarát megoldás a stabilitás és a design terén kötött kompromisszumok nélkül: A GARANT GreenPlus fültok több mint 60%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaz a tok robusztus ABS műanyagában. Lehetőség van a csillapító párnáknak és a tömítőgyűrűknek a higiéniai készletre cserélésére (097782 sz. 1 méret): Ez tartósan megőrzi a védőteljesítményt, meghosszabbodik az élettartam és csökken a szennyeződés miatti fertőzés kockázata.
Stabil pántos nemesacél fültok kényelmes párnázással. Az állítható fejpántnak köszönhetően megbízható védelmet és emellett kényelmes viseletet biztosít. Újrahasznosított tartalom az ABS anyagban: 63%
SNR = 33 dB (H = 36 dB; M = 31 dB; L = 23 dB).

Figyelem:

Tisztasági készletek a 097782 sz. 1-es méret alatt.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Akkor használja, ha a füldugó kellemetlenségeket okoz vagy a fülvédő gyakori fel- és levétele szükséges.
  • Az optimális védőhatás csak a viselő fülénél mért 70 dB - 80 dB tényleges maradvány zajszint elérése esetén biztosított. A zajszigetelés átlagos értékéből levont standard eltérés adja meg a vizsgált fülvédő feltételezett védőhatását.

Rendeltetésellenes használat
  • A fülvédő megnehezíti a hangforrások helyének meghatározását. Ne használja, ha fontos a hallás irányának jó érzékelése.
  • A fülvédőt ne kombinálja fejvédővel és szemüveggel.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
  • A szigetelő párnák bevonása higiéniai huzattal csorbíthatja a fülvédő akusztikai teljesítményét.
  • Ezt a terméket bizonyos vegyi anyagok károsíthatják. További adatokért forduljon a gyártóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése