GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz, Typ: 33

Artikel-Nr.: 097772 33
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 293 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Brillantblau
Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Bügel; Innenseite der Muscheln; Verbindungselemente
beschriebenes Teil, Brillantblau Schallschutzmuscheln
Serie GreenPlus
Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz, Typ: 33
Energieversorgung keine Energieversorgung
Variante Kopfbügel
Material Bügel Edelstahldraht
Material Kapsel Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Farbe blau; schwarz
Produktart Kapselgehörschutz
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB
Norm EN 352-1
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097772 33
EAN / GTIN 4067263105961
Herstellernummer 097772 33
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Umweltfreundliche Lösung ohne Kompromisse bei Stabilität und Design: Der GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz enthält über 60% Recycling-Anteil im robusten ABS-Kunststoff der Kapsel. Es besteht die Möglichkeit Dämpfungspolster und Dichtungsringe mit dem Hygieneset (Artikel Nr. 097782 Gr. 1) auszutauschen: Dadurch wird nachhaltig die Schutzleistung erhalten, die Lebensdauer verlängert und das Risiko einer Infektion durch Verschmutzungen reduziert.
Kapselgehörschutz mit stabilem Bügel aus Edelstahl mit komfortabler Polsterung. Dank justierbarem Bügel bietet er zuverlässigen Schutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Recycling-Anteil in dem ABS-Material: 63%
SNR = 33 dB (H = 36 dB; M = 31 dB; L = 23 dB).

Hinweis:

Hygieneset erhältlich unter Nr. 097782 Gr. 1.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Verwendung, wenn Gehörschutzstöpsel Unverträglichkeiten auslöst oder häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschutzes erforderlich ist.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 dB bis 80 dB. Abzug der Standardabweichung vom Mittelwert der Schalldämmung ergibt angenommene Schutzwirkung des betrachteten Gehörschutzes.

Sachwidriger Einsatz
  • Kapselgehörschutz erschwert Ortung von Schallquellen. Nicht verwenden, wenn gutes Richtungshören erforderlich ist.
  • Gehörschutz nicht mit Kopfschutz und Brille kombinieren.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Die Umhüllung der Dichtungskissen mit Hygieneüberzügen kann die akustische Leistung des Kapselgehörschützers beeinträchtigen.
  • Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.