Systemy przewodów 1/2 cala, Typ: SET

Nr art.: 084420 SET
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu System chłodzenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 084420 SET
EAN / GTIN 4037728390010
Numer producenta 239000

Opis

Wykonanie:

System przewodów z tworzywa sztucznego do cieczy chłodząco-smarujących i powietrza. Ciśnienie robocze maks. 6 bar, z zaciskami o wielk. CLAMP do 60 bar.
  • kompatybilny z niemal wszystkimi zwykłymi systemami bez adaptera
  • modułowy system wtykowy, składany indywidualnie za pomocą szczypiec montażowych
  • natężenie przepływu: około 28 l/min (1/2″), największa ⌀ zewnętrzna 26 mm.

W dostawie:

2 moduły przewodowe po 15 cm (= 30 cm);
3 dysze okrągłe ⌀ wewn. = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 dysza płaska szer. 35 mm;
1 połączenie gwintowane 3/8 cala (⌀ 16,7 mm);
1 połączenie gwintowane 1/2 cala (⌀ 20,7 mm)

Wskazówka:

Wersja 3/8 cala dostępna na zamówienie.