Systemy przewodów 1/2 cala, Typ: RD

Nr art.: 084420 RD
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
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Pomarańczowy
Ciśnienie robocze maks. 6 bar; 6 bar
Objętość przepływu 28 l/min
Rodzaj produktu Dysza
Typ połączenia wtykanie
Kształt dyszy wylotowej kształt okrągły
Możliwość użycia do ciecze; powietrze
Materiał z tworzywa sztucznego
Średnica zewnętrzna dyszy 26 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084420 RD
EAN / GTIN 4037728298361
Numer producenta 0290083-6
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

System przewodów z tworzywa sztucznego do cieczy chłodząco-smarujących i powietrza. Ciśnienie robocze maks. 6 bar, z zaciskami o wielk. CLAMP do 60 bar.
  • kompatybilny z niemal wszystkimi zwykłymi systemami bez adaptera
  • modułowy system wtykowy, składany indywidualnie za pomocą szczypiec montażowych
  • natężenie przepływu: około 28 l/min (1/2″), największa ⌀ zewnętrzna 26 mm.

W dostawie:

2 dysze okrągłe o
⌀ wewn.: 6,4 / 9,5 / 12,7 mm

Wskazówka:

Wersja 3/8 cala dostępna na zamówienie.