• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Systemy przewodów 1/2 cala, Typ: RD9,5

Nr art.: 084420 RD9,5
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
174 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu System chłodzenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084420 RD9,5
EAN / GTIN 4037728311145
Numer producenta 0231101-4
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

System przewodów z tworzywa sztucznego do cieczy chłodząco-smarujących i powietrza. Ciśnienie robocze maks. 6 bar, z zaciskami o wielk. CLAMP do 60 bar.
  • kompatybilny z niemal wszystkimi zwykłymi systemami bez adaptera
  • modułowy system wtykowy, składany indywidualnie za pomocą szczypiec montażowych
  • natężenie przepływu: około 28 l/min (1/2″), największa ⌀ zewnętrzna 26 mm.

W dostawie:

4 dysze okrągłe o ⌀ wewn. 9,5 mm

Wskazówka:

Wersja 3/8 cala dostępna na zamówienie.