{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Szerokość wylotu dyszy | 35 mm | |
| Ciśnienie robocze maks. | 6 bar; 6 bar | |
| Objętość przepływu | 28 l/min | |
| Rodzaj produktu | Dysza | |
| Typ połączenia | wtykanie | |
| Kształt dyszy wylotowej | prostokąt | |
| Możliwość użycia do | ciecze; powietrze | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Średnica zewnętrzna dyszy | 26 mm |
| Numer artykułu | 084420 FL35 | |
| EAN / GTIN | 4037728312029 | |
| Numer producenta | 0231200-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de |