Hadicový systém 1/2 palce, Typ: SET

Artiklové číslo: 084420 SET
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
285 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá; Oranžová
Typ přípojky, Vstup Zásuvné bradavky
Velikost, Zásuvné bradavky 1/2 palec
Druh produktu Schlauch
Materiál hadice Plast
Průměr hadice vnější 26 mm
Provozní tlak max 6 bar
Přípojka Vstup
Vhodné pro Chladicí prostředek; Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084420 SET
EAN / GTIN 4037728390010
Číslo výrobce 239000
Výrobce/odpovědná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Provedení:

Systém plastových hadic pro chladicí mazací prostředky a vzduch. Provozní tlak do max. 6 barů, se svěrnými manžetami vel. CLAMP do 60 barů.
  • Kompatibilní téměř se všemi běžnými systémy bez použití adaptéru.
  • Modulární nástrčný systém, použitím montážních kleští individuálně kombinovatelný.
  • Průtok: cca 28 litrů/min. (1/2 palce), větší vnější ⌀ 26 mm.

Rozsah dodávky:

2 hadicové moduly, každý 15 cm (= 30 cm);
3 kulaté trysky vnitřní ⌀ = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 plochá tryska široká 35 mm;
1 připojovací závit 3/8 palce (⌀ 16,7 mm);
1 připojovací závit 1/2 palce (⌀ 20,7 mm)

Poznámka:

Provedení 3/8 palce k dostání na poptávku.