Slangesystem 1/2 tomme, Type: SET

Art.-nr.: 084420 SET
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
209 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå; orange
Tilslutningstype, Indgang Stikvorter
Størrelse, Stikvorter 1/2 tommer
Produkttype Schlauch
Materiale, slange Plastik
Diameter, udvendig slange 26 mm
Driftstryk maks. 6 bar
Tilslutning Indgang
Egnet til kølemiddel; trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084420 SET
EAN/GTIN 4037728390010
Producentnummer 239000
Producent/ansvarlig person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Betegnelse

Udførelse:

Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.
  • Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.
  • Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringstang.
  • Gennemstrømningsmængde: ca. 28 liter/min. (1/2 tomme), største udv. ⌀ 26 mm.

Leveringsomfang:

2 slangemoduler a 15 cm (= 30 cm);
3 runddyser indv. ⌀ = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 fladdyse 35 mm bred;
1 gevindtilslutning 3/8 tomme (⌀ 16,7 mm);
1 gevindtilslutning 1/2 tomme (⌀ 20,7 mm)

Bemærk:

3/8 tomme - udførelse fås på forespørgsel.