Systemy przewodów 1/2 cala, Typ: GA

Nr art.: 084420 GA
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
330 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: GA
Produktart System chłodzenia
Materiał z tworzywa sztucznego
Objętość przepływu 28 l/min
Rozmiar gwintu G1/2
Ciśnienie robocze maks. 6 bar
Zakres zastosowania Powietrze; Środek chłodząco-smarujący
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084420 GA
EAN / GTIN 4037728298743
Numer producenta 0290087-4
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

System przewodów z tworzywa sztucznego do cieczy chłodząco-smarujących i powietrza. Ciśnienie robocze maks. 6 bar, z zaciskami o wielk. CLAMP do 60 bar.
  • kompatybilny z niemal wszystkimi zwykłymi systemami bez adaptera
  • modułowy system wtykowy, składany indywidualnie za pomocą szczypiec montażowych
  • natężenie przepływu: około 28 l/min (1/2″), największa ⌀ zewnętrzna 26 mm.

W dostawie:

2 połączenia gwintowane NPT 3/8 cala (16,7 mm);
2 połączenia gwintowane NPT 1/2 cala (20,7 mm)

Wskazówka:

Wersja 3/8 cala dostępna na zamówienie.