Cevni sistem 1/2 cole, Tip: SET

Št. art.: 084420 SET
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra; oranžna
Vrsta priključka, Vhod Vtični cuclji
Velikost, Vtični cuclji 1/2 col
Vrsta izdelka Schlauch
Material cevi Umetna masa
Zunanji premer cevi 26 mm
Delovni tlak maks. 6 bar
Priključek Vhod
Primerno za hladilno sredstvo; visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084420 SET
EAN/GTIN 4037728390010
Številka proizvajalca 239000
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Cevni sistem iz umetne mase za hladilno mazalno sredstvo in zrak. Obratovalni tlak do največ 6 barov, z objemkami vel. CLAMP do 60 barov.
  • Združljiv s skoraj vsemi običajnimi cevnimi sistemi brez adapterja.
  • Modularni vtični sistem, za individualno urejanje s pomočjo montažnih klešč.
  • Količina pretoka: pribl. 28 l/min. (1/2-colsko), največji zunanji ⌀ 26 mm.

Obseg dobave:

2 cevna modula po 15 cm (= 30 cm);
3 okrogle šobe z notranjim ⌀ = 6,4/9,5/12,7 mm;
1 ploščata šoba širine 35 mm;
1 navojni priključek, 3/8-colski (⌀ 16,7 mm);
1 navojni priključek, 1/2-colski (⌀ 20,7 mm)

Opomba:

3/8-colska izvedba po ponudbi.