Sistema flessibile 1/2 pollici, Modello: SET

Codice art.: 084420 SET
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084420 SET
copia
EAN / GTIN 4037728390010
copia
Codice del produttore 239000
copia
Produttore/persona responsabile ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di tubi flessibili in plastica per lubrorefrigeranti e aria. Pressione di esercizio max. 6 bar, con briglie di fissaggio Dim. CLAMP fino a 60 bar.
  • Compatibile con quasi tutti i comuni sistemi senza adattatore.
  • Sistema modulare a innesto, combinazione libera dei componenti con la pinza di montaggio.
  • Portata: circa 28 l/min. (1/2 pollici), ⌀ esterno max. 26 mm.

Fornitura:

2 flessibili snodati da 15 cm cad. (= 30 cm);
3 getti tondi, ⌀ interno = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 getto piatto, larghezza 35 mm;
1 raccordo filettato da 3/8 pollici (⌀ 16,7 mm) e
1 raccordo filettato da 1/2 pollici (⌀ 20,7 mm)

Nota:

Esecuzione 3/8 pollici disponibile su richiesta.