Systemy przewodów 1/2 cala, Typ: ZANGE

Nr art.: 084420 ZANGE
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
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Niebieskie
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Powierzchnia lakierowane proszkowo; wersja lakierowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084420 ZANGE
EAN / GTIN 4037728380011
Numer producenta 238000
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

System przewodów z tworzywa sztucznego do cieczy chłodząco-smarujących i powietrza. Ciśnienie robocze maks. 6 bar, z zaciskami o wielk. CLAMP do 60 bar.
  • kompatybilny z niemal wszystkimi zwykłymi systemami bez adaptera
  • modułowy system wtykowy, składany indywidualnie za pomocą szczypiec montażowych
  • natężenie przepływu: około 28 l/min (1/2″), największa ⌀ zewnętrzna 26 mm.

W dostawie:

Szczypce montażowe płaskie z tworzywa sztucznego

Wskazówka:

Wersja 3/8 cala dostępna na zamówienie.