• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slangsystem 1/2 tum, Typ: SET

Art-nr.: 084420 SET
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
163 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Kylsystem

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 084420 SET
EAN/GTIN 4037728390010
Tillverkarens nummer 239000
Tillverkare/ansvarig person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Benämning

Utförande:

Slangsystem av plast för kylsmörjmedel och luft. Arbetstryck upp till 6 bar, med klämfästen strl CLAMP upp till 60 bar.
  • Kompatibelt utan adapter med de flesta konventionella system.
  • Modulsystem, medger individuella kombinationer med hjälp av monteringstången.
  • Flöde: cirka 28 liter/minut (1/2 tum), största ytterdiameter 26 mm.

Leveransinnehåll:

2 slangmoduler vardera 15 cm (= 30 cm);
3 rundmunstycken innerdiameter = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 platt munstycke bredd 35 mm;
1 gänganslutning 3/8 tum (⌀ 16,7 mm);
1 gänganslutning 1/2 tum (⌀ 20,7 mm)

Anmärkning:

3/8 tum-utförande på förfrågan.