Žarnų sistema 1/2 colio, Tipas: SET

Prekės Nr.: 084420 SET
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Jungties tipas, Įėjimas Kištukiniai speneliai
Dydis, Kištukiniai speneliai 1/2 in
Produkto rūšis Schlauch
Žarnos medžiaga iš plastiko
Išorinis žarnos skersmuo 26 mm
Darbinis slėgis maks. 6 bar
Jungtis Įėjimas
Tinka Aušinimo skystis; suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084420 SET
EAN / GTIN 4037728390010
Gamintojo numeris 239000
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 28 litrai/min. (1/2 colio), didžiausias išorinis ⌀ 26 mm.

Tiekiama:

2 žarnų moduliai po 15 cm (= 30 cm); 3 apvalūs purkštukai, kurių vidinis ⌀ = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm; 1 plokščias purkštukas 35 mm pločio; 1 srieginė jungtis 3/8 colio (⌀ 16,7 mm); 1 srieginė jungtis 1/2 colio (⌀ 20,7 mm)

Pastaba:

3/8 colio – modelis pagal paklausimą.