Slangsysteem 1/2 inch, Type: SET

Artikelnummer: 084420 SET
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Koelsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084420 SET
EAN/GTIN 4037728390010
Nummer fabrikant 239000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof slangsysteem voor koelsmeermiddel en lucht. Bedrijfsdruk tot max. 6 bar, met klemmen gr. CLAMP tot 60 bar.
  • Compatibel met bijna alle gangbare systemen zonder adapter.
  • Modulair systeem, simpelweg met een montagetang te verlengen of in te korten.
  • Doorstroomhoeveelheid: ca. 28 liter/min. (1/2 inch), grootste buiten-⌀ 26 mm.

Levering:

2 slangmodules elk 15 cm (= 30 cm);
3 ronde nippels binnen-⌀ = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 platte spuitnippel 35 mm breed;
1 draadaansluiting 3/8 inch (⌀ 16,7 mm);
1 draadaansluiting 1/2 inch (⌀ 20,7 mm)

Tip:

3/8 inch-uitvoering op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan