Systemy przewodów 1/2 cala, Typ: H

Nr art.: 084420 H
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
140 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 2 szt.
Oznaczenie producenta Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: H
Blokada płomienia nie
gwint przyłączający 1/2 cal
Wersja Do cieczy o klasach niższych niż SAE 30
Przepływ na minutę 28 l
Forma dostawy zestaw
Zawartość zestawu 2 szt.
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Bezpieczny kurek czerpalny
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084420 H
EAN / GTIN 4037728298620
Numer producenta 0290086-2
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

System przewodów z tworzywa sztucznego do cieczy chłodząco-smarujących i powietrza. Ciśnienie robocze maks. 6 bar, z zaciskami o wielk. CLAMP do 60 bar.
  • kompatybilny z niemal wszystkimi zwykłymi systemami bez adaptera
  • modułowy system wtykowy, składany indywidualnie za pomocą szczypiec montażowych
  • natężenie przepływu: około 28 l/min (1/2″), największa ⌀ zewnętrzna 26 mm.

W dostawie:

1 kurek
z gwintem wewnętrznym i bez gwintu

Wskazówka:

Wersja 3/8 cala dostępna na zamówienie.