Werkdraaistoel TEXON, stoffen bekleding, met wielen, laag, Kleur van de zitting: BLACK

Artikelnummer: 965477 BLACK
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur van de zitting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 150 kg
Serie TEXON
Uitvoering met rollen
Zittingbreedte 480 mm
Zittingdiepte 455 mm
Rugleuning hoogte 625 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering gasveer
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 620 mm
Belastbaarheid 150 kg
Materiaal zitting Stof
Materiaal kruisvoet Aluminium, mat, poedercoating
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Wielset
Synchroonmechanisme ja
Wielen uitvoering Dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren
Gewicht 18 kg
Norm DIN 68877
Producttype Werkdraaistoel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965477 BLACK
EAN/GTIN 4099883003600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

TEXON werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Ingekapseld mechanisme dankzij Clean Cover; gesloten, gladde oppervlakken. Aluminium kruisvoet, zwartgrijs. Met ergonomische instelmogelijkheden: Zithoogteverstelling, Auto-Motion-technologie (rugleuning en zitting bewegen synchroon met het lichaam), Flex-Back (rugleuning kan in drie verschillende posities worden vergrendeld), antischokbeveiliging (rugleuning kan na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten). Ergonomisch gevormde rugleuning. Zitting met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant.
Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren.
Zitting en rugleuning met stoffen bekleding Duotec. Stoffen bekledingen zijn bijzonder geschikt voor schone omgevingen. Het zachte oppervlak is ademend en sterk. Eenvoudig te reinigen met normaal in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen voor bekleding.

Norm:

DIN 68877