{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Belastbaarheid stoel | 150 kg | |
| Serie | TEXON | |
| Uitvoering | met rollen | |
| Zittingbreedte | 480 mm | |
| Zittingdiepte | 455 mm | |
| Rugleuning hoogte | 625 mm | |
| Hoogteverstelling type | Hoogteverstelhendel | |
| Hoogteverstelling uitvoering | gasveer | |
| Hoogteverstelling bereik | 450 mm - 620 mm | |
| Belastbaarheid | 150 kg | |
| Materiaal zitting | Supertec | |
| Materiaal kruisvoet | Aluminium, mat, poedercoating | |
| Kleur zittingmateriaal | zwart | |
| Kruisvoet uitvoering | Wielset | |
| Synchroonmechanisme | ja | |
| Wielen uitvoering | Dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren | |
| Gewicht | 18 kg | |
| Norm | DIN 68877 | |
| Producttype | Werkdraaistoel |
| Artikelnummer | 965465 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4099883003679 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |