{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, grijs | Antracietgrijs | |
| Serie | TEXON | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Kleur | grijs; rood; zwart | |
| Belastbaarheid max. | 150 kg | |
| In hoogte verstelbaar | ja | |
| Hoogteverstelling uitvoering | gasveer | |
| Hoogteverstelling min. | 450 mm | |
| Hoogteverstelling max. | 620 mm | |
| Norm | geleidbaarheid volgens DIN 61340-5-1 | |
| Materiaal onderstel | Aluminium | |
| Rugleuning hoogte | 625 mm | |
| Rugleuning verstelbaar | ja | |
| Materiaal zitting | Supertec | |
| Zittingbreedte | 480 mm | |
| Zittingdiepte | 455 mm | |
| Gewicht | 18 kg | |
| Wieltype | Zwenkwiel | |
| Aantal rollen, Zwenkwiel | 5 st. | |
| Aantal wielen/rollen totaal | 5 st. | |
| Producttype | stoel | |
| Verrijdbaar | ja |
| Artikelnummer | 972715 ESD | |
| EAN/GTIN | 4099883003952 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |