Stativo piccolo granito, Modello: 50

Codice art.: 442918 50
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 876/0

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876/0
Profondità arco 49 mm
Altezza massima di misura 105 mm
⌀ Colonna 22 mm
⌀ Portacomparatore 8 mm
⌀ Piano 50 mm
Altezza complessiva 200 mm
Peso 2,3 kg
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 442918 50
copia
EAN / GTIN 2050002040670
copia
Codice del produttore 1B2-0050-00210
copia
Produttore mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Descrizione

Esecuzione:

Base robusta in ghisa con colonna e portacomparatore dotati di elevata stabilità. Portacomparatore ⌀ 8 mm.
Piano in granito resistente.
Planarità ≤ 5 µm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello