{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 876/0 | |
| Išnešimas | 49 mm | |
| Maksimalus matavimo aukštis | 105 mm | |
| Stulpo ⌀ | 22 mm | |
| ⌀ indikatoriaus laikiklio | 8 mm | |
| Stalo ⌀ | 50 mm | |
| Bendras aukštis | 200 mm | |
| Svoris | 2,3 kg | |
| Produkto rūšis | Matavimo stalas |
| Produkto numeris | 442918 50 | |
| EAN / GTIN | 2050002040670 | |
| Gamintojo numeris | 1B2-0050-00210 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Germany, www.maederpressen.de |