{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 876/0 | |
| Prevesna dolžina | 49 mm | |
| Maksimalna merilna višina | 105 mm | |
| ⌀ stebra | 22 mm | |
| ⌀ držala za merilno uro | 8 mm | |
| ⌀ mize | 50 mm | |
| Celotna višina | 200 mm | |
| Masa | 2,3 kg | |
| Vrsta izdelka | merilne mize |
| Številka izdelka | 442918 50 | |
| EAN/GTIN | 2050002040670 | |
| Številka proizvajalca | 1B2-0050-00210 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |