{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída přesnosti | 0 | |
| Rovinnost | 5 µm | |
| Materiál plocha pro měření | žula | |
| S měřicím ramenem | ano | |
| Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D | 8 mm | |
| Kloubové rameno | ano | |
| Vyložení | 49 mm | |
| Průměr sloupku | 22 mm | |
| Výška měření maximální | 105 mm | |
| Celková výška H | 200 mm | |
| Šířka stolu | 50 mm | |
| Délka měřicí plochy | 50 mm | |
| Šířka měřicí plochy | 50 mm | |
| Norma | DIN 876 | |
| Hmotnost | 2,3 kg | |
| Druh produktu | měřicí stůl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 442918 50 | |
| EAN / GTIN | 2050002040670 | |
| Číslo výrobce | 1B2-0050-00210 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de |