{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasa de precizie | 0 | |
| Planeitate | 5 µm | |
| Material suprafața de măsurare | granit | |
| Cu braț de măsurare | da | |
| Diametrul manometru de măsurare D | 8 mm | |
| Braţ articulat | da | |
| Cursă maximă | 49 mm | |
| Diametru coloană | 22 mm | |
| Înălţime de măsurare maximă | 105 mm | |
| Înălţimea totală H | 200 mm | |
| Lăţime masă | 50 mm | |
| Lungime suprafaţă de măsurare | 50 mm | |
| Lăţime suprafaţă de măsurare | 50 mm | |
| Standard | DIN 876 | |
| Greutate | 2,3 kg | |
| Tip produs | masă pentru măsurare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 442918 50 | |
| EAN / GTIN | 2050002040670 | |
| Număr producător | 1B2-0050-00210 | |
| Producător/responsabil | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de |