{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 876/0 | |
| Kinyúlás | 49 mm | |
| Mérési magasság maximum | 105 mm | |
| Oszlop ⌀ | 22 mm | |
| Mérőóra befogó ⌀ | 8 mm | |
| Asztal ⌀ | 50 mm | |
| Teljes magasság | 200 mm | |
| Súly | 2,3 kg | |
| Termék fajtája | Mérőasztal |
| Cikkszám | 442918 50 | |
| EAN / GTIN | 2050002040670 | |
| Gyártó száma | 1B2-0050-00210 | |
| Gyártó/felelős személy | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |