{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ribos | 0 mm - 10 mm | |
| Išorinis ⌀ | 40 mm | |
| Užveržto patrono ilgis | 86 mm | |
| Gręžimo patrono kūgis | B 12 | |
| maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 12,065 mm | |
| Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
| Produkto numeris | 341421 10/12 | |
| EAN / GTIN | 8436004857029 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spain |