{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
| Išorinis ⌀ | 47 mm | |
| Užveržto patrono ilgis | 103 mm | |
| Gręžimo patrono kūgis | B 16 | |
| maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | |
| Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
| Produkto numeris | 341421 13/16 | |
| EAN / GTIN | 8436004856626 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spain |