{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | |
| Išorinis ⌀ | 52 mm | |
| Užveržto patrono ilgis | 105 mm | |
| Gręžimo patrono kūgis | B 18 | |
| maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 17,431 mm | |
| Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
| Produkto numeris | 341421 16/18 | |
| EAN / GTIN | 8436004856640 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spain |