{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0060 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 6 mm | |
| Koto ilgis | 35 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | įstatomas kotas | |
| Standartas | DIN 238 | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršiaus apdirbimas | grūdint. | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 342300 6/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197294371 | |
| Gamintojo numeris | 342300 6/6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |