Trasmettitore di pesatura digitale YKV-01

Codice art.: YKV-01
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Interfaccia dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo YKV-01
copia
EAN / GTIN 4045761215290
copia
Codice del produttore YKV-01
copia
Numero-L L40250 3529
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con questa scatola trasformatore trasmettitore digitale di pesata di pesata sono pronti per le esigenze dell’industria 4.0. Basta collegarla alla piattaforma di pesata o alla cella di carico, collegare la scatola del trasformatore A/D alla rete e si può cominciare a pesare
  • Per trasferire rapidamente i dati di pesata alle reti collegate, ai computer ecc
  • Interfaccia dati USB e RS-232 di serie, Alimentazione elettrica mediante interfaccia USB
  • Formati di trasmissione configurabili a piacere
  • Funzioni: Pesata, tara
  • Frequenza di misurazione 10 Hz
  • Facile configurazione mediante il software in dotazione
  • Robusto alloggiamento in plastica pressofusa
  • Idoneo per il montaggio a parete e con binario DIN
  • Compatibile con tutte le piattaforme di pesata KERN
  • Sono incluso in dotazione: - Trasmettitore digitale di pesata KERN YKV-01 - Cavo USB incl. spina di rete - Montaggio per guida DIN - Software di configurazione per l‘aggiustaggio e la gestione di KERN YKV-01, per visualizzare in formato grande sul PC i valori rilevati e per l'acquisizione di questi dati in altre app e programmi. A tal fine il risultato dell'analisi può essere convertito in qualsiasi formato per la comunicazione con i diversi programmi utente, come per es. SAP, Oracle ecc

Proprietà:

  • Dimensioni totali L×P×A 100×140×36 mm
  • Peso netto ca. 0,35 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello