Transmițător digital de cântărire - 60.000d

Cod articol: YKV-01
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Interfaţă de date

Identificare și clasificare

Cod articol YKV-01
Copiaţi
EAN / GTIN 4045761215290
Copiaţi
Număr producător YKV-01
Copiaţi
L-Număr L40250 3529
Copiaţi
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Cu acest transmițător digital de cântărire: procesele dvs. de cântărire sunt adaptate la cerințele Industriei 4.0 Conectați pur și simplu la o platformă de cântărire sau la o celulă de măsurare. Integrați transmițătorul digital de cântărire în rețea și începeți să cântăriți
  • Pentru transferul rapid al datelor de cântărire către rețelele conectate, calculatoare etc
  • Interfață de date USB standard
  • Formatele de transmisie pot fi configurate liber
  • Sunt disponibile numeroase variante de interfață:
    Interfață WLAN, KERN null, 190 €:
    Interfață de date Bluetooth, KERN YKV-02, 240 €:
    Interfețe suplimentare la cerere
    Transmițător digital de cântărire cu standard
  • Funcții: Cântărire, tarare
  • Rezoluție internă 16 milioane de piese
  • Frecvența de măsurare 10 Hz
  • Configurare convenabilă prin intermediul software-ului furnizat
  • Carcasă robustă din plastic turnat sub presiune
  • Potrivit pentru montare pe perete și pe șină DIN KERN
  • Compatibil cu toate platformele de cântărire KERN, precum și cu alte mărci
  • Inclus în livrare
  • Transmițător digital de cântărire KERN YKV-01:
  • Software de configurare pentru reglarea și administrarea KERN YKV-01, pentru afișarea în format mare a valorilor colectate pe PC, precum și pentru transferul acestor date către alte aplicații și programe. În acest scop, rezultatul evaluării poate fi convertit în orice format pentru comunicarea cu diverse programe de utilizator, de exemplu SAP, Oracle etc. Rezultatul evaluării poate fi salvat într-un format de fișier. În acest scop, rezultatul evaluării poate fi convertit în orice format pentru comunicarea cu diverse programe de utilizator, de exemplu SAP, Oracle etc
  • Preț: plus TVA franco fabrică, KERN zero, 190,- €:

  • Pentru transferul rapid al datelor de cântărire către rețelele conectate, calculatoare etc
  • Interfață de date USB și RS-232 ca standard, alimentare prin interfața USB
  • Formate de transmisie configurabile în mod liber
  • Funcții: Cântărire, tarare
  • Frecvența de măsurare 10 Hz
  • Configurare convenabilă prin intermediul software-ului furnizat
  • Carcasă robustă din plastic turnat sub presiune
  • Potrivit pentru montare pe perete și pe șină DIN
  • Inclus în livrare: - Transmițător digital de cântărire KERN YKV-01 - Cablu USB cu fișă de alimentare - Suport pentru șină DIN - Software de configurare pentru reglarea și gestionarea KERN YKV-01, pentru afișarea în format mare a valorilor colectate pe PC și transferul acestor date către alte aplicații și programe. În acest scop, rezultatul evaluării poate fi convertit în orice format pentru comunicarea cu diverse programe de utilizator, de exemplu SAP, Oracle etc

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale L×P×H 100×140×36 mm
  • Greutate netă aprox. 0,35 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături