Digitální snímač hmotnosti - 60.000d

Artiklové číslo: YKV-01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Datové rozhraní

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo YKV-01
EAN / GTIN 4045761215290
Číslo výrobce YKV-01
L-číslo L40250 3529
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • S tímto digitálním váhovým převodníkem: vaše váhové procesy budou odpovídat požadavkům Průmyslu 4.0 Jednoduše je připojte k váhové plošině nebo měřicí buňce. Integrujte digitální váhu do sítě a začněte vážit
  • Pro rychlý přenos dat o vážení do připojených sítí, počítačů atd
  • Standardní datové rozhraní USB
  • Volně konfigurovatelné formáty přenosu
  • K dispozici je mnoho variant rozhraní:
    Rozhraní WLAN, KERN zkušební závaží null, 190 €:
    Datové rozhraní Bluetooth®, KERN zkušební závaží YKV-02, 240 €:
    Další rozhraní na vyžádání
    Digitální vážicí převodník se standardním vybavením
  • Funkce: Vážení, dehtování
  • Vnitřní rozlišení 16 milionů dílků
  • Měřicí frekvence 10 Hz
  • Pohodlná konfigurace pomocí dodaného softwaru
  • Robustní plastový odlitek
  • Vhodné pro montáž na stěnu a na lištu DIN KERN zkušební závaží
  • Kompatibilní se všemi váhovými plošinami KERN zkušební závaží i jiných značek
  • Součástí dodávky
  • Digitální váhový převodník KERN zkušební závaží YKV-01:
  • Konfigurační software pro nastavení a správu přístroje KERN zkušební závaží YKV-01, pro velkoformátové zobrazení shromážděných hodnot na počítači a přenos těchto dat do jiných aplikací a programů. Za tímto účelem lze výsledek vyhodnocení převést do libovolného formátu pro komunikaci s různými uživatelskými programy, např. SAP, Oracle atd. Výsledek vyhodnocení lze uložit ve formátu souboru. Za tímto účelem lze výsledek vyhodnocení převést do libovolného formátu pro komunikaci s různými uživatelskými programy, např. SAP, Oracle atd
  • Cena: plus DPH bez práce, KERN zkušební závaží nula, € 190,-:

  • Pro rychlý přenos vážených dat do připojených sítí, počítačů apod
  • Standardní datové rozhraní USB a RS-232, napájení přes rozhraní USB
  • Volně konfigurovatelné přenosové formáty
  • Funkce: Vážení, dehtování
  • Měřicí frekvence 10 Hz
  • Pohodlná konfigurace pomocí dodaného softwaru
  • Robustní plastové pouzdro z tlakového odlitku
  • Vhodné pro montáž na stěnu a na lištu DIN
  • Součástí dodávky je: - Digitální váha KERN YKV-01 - USB kabel včetně síťové zástrčky - Držák na DIN lištu - Konfigurační software pro nastavení a správu váhy KERN YKV-01, pro velkoformátové zobrazení naměřených hodnot na počítači a přenos těchto dat do jiných aplikací a programů. Za tímto účelem lze výsledek vyhodnocení převést do libovolného formátu pro komunikaci s různými uživatelskými programy, např. SAP, Oracle atd

Charakteristika:

  • Celkové rozměry Š × H × V 100 × 140 × 36 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,35 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C