Transmetteur de pesage numérique YKV-01

Réf.: YKV-01
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Interface de données

Identification et classification

Référence article YKV-01
Copier
EAN / GTIN 4045761215290
Copier
Réf. fabricant YKV-01
Copier
Article hors catalogue L40250 3529
Copier
Fabricant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Avec ce transmetteur de pesée numérique, vos procédures de pesée sont adaptées aux exigences de l’industrie 4.0. Il suffit de raccorder une plate-forme de pesée ou une cellule de mesure, d’intégrer le transmetteur de pesée numérique au réseau et de commencer la pesée
  • Pour le transfert rapide des données de pesée vers les réseaux, ordinateurs, etc. raccordés
  • Interface de données USB et RS-232 série, Alimentation via l’interface USB
  • Formats de transmission librement configurables
  • Fonctions: pesée, tarage
  • Fréquence de mesure 10 Hz
  • Configuration facile avec le logiciel fourni
  • Boîtier robuste en plastique et fonte coulée
  • Convient pour montage mural et sur rail DIN
  • Compatible avec toutes les plates-formes de pesée KERN
  • Inclus dans la livraison: - Transmetteur de pesée numérique KERN YKV-01 - Câble USB avec prise secteur - Montage pour rail DIN - Logiciel de configuration pour l’ajustage et l’administration de la KERN YKV-01, pour l’affichage grand format des valeurs relevées sur le PC et la transmission de ces données à d’autres applis et programmes. Le résultat de l’analyse peut être converti dans tous les formats souhaités pour la communication avec les différents programmes de l’utilisateur, comme par exemple SAP, Oracle, etc

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales L×P×H 100×140×36 mm
  • Poids net env. 0,35 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C